Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589655 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589655-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TRU COMPONENTS 1589655 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfosten-Steckverbinder RM 1.27 mm

Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.40 mm · Produktabmessung, Länge: 11.43 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.43 x 6 x 5.40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.40 mm
Produktabmessung, Länge:
11.43 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
1589655
Typ (Hersteller-Typ):
D07a-20 BSA1-G
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, 02050004963809, TRU COMPONENTS, 1589655, D07a-20 BSA1-G, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
188
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,92*
5
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,00*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.