Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aqua-Promo LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 36 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583284-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800199
EAN/GTIN:
     4018412335371
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Müller-Licht Aqua-Promo LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED G13 36 W Neutralweiß Grau

Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

2-flammig
Inkl. Leuchtmittel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 36 W · Leistung je Leuchtmittel: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 3400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1700 lm · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 cm · Produktabmessung, Länge: 120 cm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
Feuchtraum-Wannenleuchte · Leuchtmittel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 11.5 x 8.6 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
8.6 cm
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2 x 1700 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 x 18 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS | PC
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
3400 lm
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1700 lm
Sockel:
G13
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,55*
ab € 21,84*
€ 32,47*
Lager 102
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 32,72*
5 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,10*
€ 33,88*
4 Tage
15
pro Stück
€ 35,99*
ab € 26,14*
€ 35,06*
2 Tage
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 44,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.