Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode TC-US1M DO-214AC 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582042-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
TRU COMPONENTS Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode TC-US1M DO-214AC 1000 V 1 A

Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-US1M
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Sperrspannung U(R):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, TRU COMPONENTS, 1582042, TC-US1M, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
176
30
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1101*
100
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1101*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,0942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,303* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.