Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579350 MCX-Adapter MCX-Stecker - SMA-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579350-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter SMA
TRU COMPONENTS 1579350 MCX-Adapter MCX-Stecker - SMA-Buchse 1 St.

MCX-Stecker - SMA-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): MCX-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
MCX-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
1579350
Typ (Hersteller-Typ):
1579350
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MCX-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, adapter sma, 2050004910247, TRU COMPONENTS, 1579350, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,04*
Lager 102
305
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.