Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577983 Kabelbinder 300 mm 3.50 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577983-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577983
EAN/GTIN:
     4016139295367
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
TRU COMPONENTS 1577983 Kabelbinder 300 mm 3.50 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 3.50 mm · Kabelbinder-Länge: 300 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
weiß
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1577983
Typ (Hersteller-Typ):
1577983
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
3.50 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
80 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577983, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 5,17*
Lager 102
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 5,18*
6 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.