Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577937 Kabelbinder 200 mm 2.20 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577937-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577937
EAN/GTIN:
     4016139294902
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
TRU COMPONENTS 1577937 Kabelbinder 200 mm 2.20 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.20 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
weiß
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1577937
Typ (Hersteller-Typ):
1577937
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
2.20 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139294902, TRU COMPONENTS, 1577937, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,27*
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,28*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 5,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.