Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LT-USB4M USB-Steckverbinder mit Schraubanschluss Stecker, gerade USB-Stecker Typ A Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572336-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572336
EAN/GTIN:
     4016139278377
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
TRU COMPONENTS LT-USB4M USB-Steckverbinder mit Schraubanschluss Stecker, gerade USB-Stecker Typ A Inhalt: 1 St.

USB-Steckverbinder mit Schraubanschluss

Technische Daten:
Anschluss (Details): Anschlussblock, steckbar · Ausführung (allgemein): USB-Stecker Typ A · Produktabmessung, Breite: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
24.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
595238
Typ (Hersteller-Typ):
LT-USB4M
Ausführung (allgemein):
USB-Stecker Typ A
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss (Details):
Anschlussblock|ツ| steckbar
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572336, LT-USB4M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,83*
Lager 102
1568
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.