| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1571514-BP Herst.-Nr.: 595216 EAN/GTIN: 4016139270210 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 595216 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.
Klinkensteckverbinder 6,35 mm
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, gerade
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - + 70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Mono | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Knickschutz (Ja/Nein): | Ja | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 595216 | Typ (Hersteller-Typ): | 595216 | Material (Details): | PVC | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Außen-Ø: | 6.35 mm | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | ≥ 3000 | Temperaturbereich (Details): | -20 - + 70 °C | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 6.35 mm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, 4016139045160, TRU COMPONENTS, 595216, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,21* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,96* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|