Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Doppeleinbaubuchse mit Staubschutzkappe Buchse, Einbau vertikal 2-fach, Front rund Ø 36.8 mm, mit blauer Beleuchtun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571070-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1229307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
tru components usb buchse
USB-Doppeleinbaubuchse mit Staubschutzkappe Buchse, Einbau vertikal 2-fach, Front rund Ø 36.8 mm, mit blauer Beleuchtung 1229307 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.

USB-Doppeleinbaubuchse mit Staubschutzkappe

USB-Einbaubuchse zur Verwendung im Kfz-Bereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): 2-fach, Front rund Ø 36.8 mm, mit blauer Beleuchtung · Einbaubohrung-Durchmesser: 28.6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung (Details): Eingang: 12/24 V/DC · Ausgang: 5 V/DC · Nennstrom (Details): Ausgang: 2.1 A · Produktabmessung, Länge: 50.4 mm · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C · Weitere technische Daten: Leerlaufstrom bei 12 V DC: 11,5mA
Leerlaufstrom bei 24 V DC: 7,1 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Länge:
50.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
1229307
Typ (Hersteller-Typ):
1229307
Ausführung (allgemein):
2-fach|ツ| Front rund Ø 36.8 mm|ツ| mit blauer Beleuchtung
Einbaubohrung-Durchmesser:
28.6 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Nennspannung (Details):
Eingang: 12/24 V/DC · Ausgang: 5 V/DC
Nennstrom (Details):
Ausgang: 2.1 A
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 1229307
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,72*
Lager 102
3098
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.