Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TB05-BB5D-50 Temperatur-Wächter 0 bis +160 °C radial bedrahtet 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570936-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     507880
EAN/GTIN:
     4016139264431
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
507880
TB05-BB5D-50
temperaturwächter
TRU COMPONENTS TB05-BB5D-50 Temperatur-Wächter 0 bis +160 °C radial bedrahtet 1 Öffner

Temperaturwächter

Automatischer Reset
Mit Hysterese
Geringer Anschaffungswert

Der Temperaturwächter unterbricht den Schaltkontakt bei Erreichen der Ausschalt-Temperatur und schließt den Schaltkontakt wieder selbständig, nachdem die Temperatur auf die Einschalt-Temperatur abgesunken ist. Beispielsweise für Anwendungen in der Heizungs- und Klimatechnik, Motorschutz usw.

Ausstattung:
Zur Verwendung für den thermischen Motorschutz bestimmt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausschalt-Punkt (Temperatur): +50 °C · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Einschalt-Punkt (Temperatur): +35 °C · Gehäusematerial: Polyethylenterephthalat · Genauigkeit: 5 °C · Kabellänge: 7.00 cm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Messbereich Temperatur (max.): +160 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V · Verschmutzungsgrad: 2 · Überspannungskategorie: II

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 7 x 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis +160 °C
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäusematerial:
Polyethylenterephthalat
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TB05-BB5D-50
Genauigkeit:
5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+160 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Ausschalt-Punkt (Temperatur):
+50 °C
Einschalt-Punkt (Temperatur):
+35 °C
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (min)
Produkt-Art:
Temperatur-Wächter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
936
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,47*
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,52*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.