| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570844-BP Herst.-Nr.: 1570844 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen (B x H) 200 mm x 300 mm Transparent Polyethylen
Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen
Wiederverschließbar Mit Beschriftungsstreifen
Der transparente und universell einsetzbare Druckverschlussbeutel verfügt über weiße Beschriftungsstreifen. Dies ist vorteilhaft um den Inhalt exakt zu beschreiben, z.B. wenn ähnlich aussehende Bauelemente verpackt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 200 mm x 300 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.05 mm | Produkt-Art: | Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,20* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,093* | € 0,215* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|