Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS 4 0,47uF 10% 63V RM10 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569703-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C034703C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKS 4 0,47uF 10% 63V RM10 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm

Folienkondensatoren Serie MKS 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.47 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 4 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKS 4 0|ツ|47uF 10% 63V RM10
Nennspannung:
63 V/DC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,61*
5
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.