Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP-X2 4,7uF 10% 305V RM 37,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 µF 305 V/DC 10 % 37.5 mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569603-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW44707F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima MKP-X2 4,7uF 10% 305V RM 37,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 µF 305 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 19 x 32 mm

Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 305 V/DC · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 x 19 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2 4|ツ|7uF 10% 305V RM 37|ツ|5
Nennspannung:
305 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,90*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,92*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.