Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 1uF 20% 630V RM37,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 630 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569402-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J041007D00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 1uF 20% 630V RM37,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 630 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 15 x 26 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 x 15 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 1uF 20% 630V RM37|ツ|5
Nennspannung:
630 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator wima, Wima, MKP1J041007D00MSSD-1, MKP 10 1uF 20% 630V RM37, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 6,32*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,34*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 15,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.