| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1568995-BP Herst.-Nr.: 1568995 EAN/GTIN: 4016139251691 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1568995 Wickeldraht Wire Wrap 2 x 0.28 mm² Schwarz,Rot 25 m
Wickeldraht
Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Wire Wrap · Material (Details): Leiter: Kupfer · Nennspannung: 50 V/AC,75 V/DC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.28 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Lieferumfang: Packung (25 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Wire Wrap | Inhalt: | 25 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.28 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.28 mm² | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Starr | Farbe: | schwarz | rot | Herst.-Teilenr.: | 1386674 | Typ (Hersteller-Typ): | 93030c444 | Material (Details): | Leiter: Kupfer | Nennspannung: | 50 V/AC | 75 V/AC | Außen-Durchmesser: | 2.20 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | Produkt-Art: | Wickeldraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139251691, 4016139002224, TRU COMPONENTS, 1568995, 93030c444 |
| | |
| |