Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel (B x H) 150 mm x 150 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1568202-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1568202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
PE-Beutel
Luftpolsterbeutel (B x H) 150 mm x 150 mm Transparent Polyethylen

Luftpolsterbeutel

Vielseitig einsetzbarer Luftpolsterbeutel. Ideal um z.B. Bauteile und Anderes sicher aufzubewahren, oder diesen zusätzlichen Schutz beim Versand zu bieten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Weitere technische Daten: Abm. Noppen (Ø x H): 10 x 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 150 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Luftpolsterbeutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 1244572, BSB1515, druckverschlussbeutel, druckverschlußbeutel, plastikbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6219
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,94*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 2,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.