Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567187 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 20 x 0.035 mm² Grau 30.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567187-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567187
EAN/GTIN:
     4016139233611
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
TRU COMPONENTS 1567187 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 20 x 0.035 mm² Grau 30.5 m

Flachbandkabel, RM 1,27, abgepackt

Technische Daten:
AWG: 32 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 20 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Litzenaufbau: 7 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.13 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.035 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Packung (30,5 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
30.5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
20 x 0.035 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.035 mm²
Produktabmessung, Höhe:
24.13 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
607692
Typ (Hersteller-Typ):
FBC
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
1.27 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
20 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.08 mm
AWG:
32
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, TRU COMPONENTS, 1567187, FBC, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,90*
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 22,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,50834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.