Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 718600 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567104-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     718600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
TRU COMPONENTS 718600 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Einbau-Durchmesser (Details): 6.2 mm · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -10 - +50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
718600
Typ (Hersteller-Typ):
718600
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
6.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 718600, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,45*
Lager 102
338
2
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.