Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SUPCB003 Europlatine Hartpapier (L x B) 77.5 mm x 47.3 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565169-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535533
EAN/GTIN:
     4016139213439
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SUPCB003 Europlatine Hartpapier (L x B) 77.5 mm x 47.3 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Hartpapier-Platine mit Cu-Auflage

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 47.3 mm · Produktabmessung, Länge: 77.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 77.5 mm x 47.3 mm
Produktabmessung, Länge:
77.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47.3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
SUPCB003
Rastermaß:
2.54 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Europlatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 535533, SUPCB003, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,29*
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.