Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU529016 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 53.8 mm x 49.9 mm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565103-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     531400
EAN/GTIN:
     4016139212777
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Eurocard
Leiterplatten
Platine
TRU COMPONENTS SU529016 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 53.8 mm x 49.9 mm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.

Experimentier-/Laborplatine

(L x B) 53.8 mm x 49.9 mm


Passende Experimentier-/Laborplatine für Kunststoff-Gehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): für Best.-Nr. 52 26 00 · Material: Epoxyd · Produktabmessung, Breite: 49.9 mm · Produktabmessung, Länge: 53.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Weitere technische Daten: Anschluss über 1.5 mm² Schraubklemmen

Lieferumfang:
Platine mit Schraubklemmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 53.8 mm x 49.9 mm
Produktabmessung, Länge:
53.8 mm
Produktabmessung, Breite:
49.9 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Epoxyd
Typ (Hersteller-Typ):
SU529016
Ausführung (allgemein):
für Best.-Nr. 52 26 00
Rastermaß:
2.54 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, tru components platine, TRU COMPONENTS, 531400, SU529016, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,56*
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.