Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CEL 7026 RD M SMA UKW/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562046-BP
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955006002
EAN/GTIN:
     4046666006204
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
TV-Antenne
Hirschmann Car Communication CEL 7026 RD M SMA UKW/GSM-Antenne

Magnethaft-Antenne

91,4 mm
LTE/ GSM/ UMTS

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 91.4 mm · Weitere technische Daten: Frequenzbereich:
LTE (low) 698 to 862 MHz
LTE (high): 2305 to 2690 MHz
GSM 850: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz

Lieferumfang:
Magnethaft-Antenne,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 91.4 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
91.4 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Hirschmann Car Communication
Farbe:
schwarz
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
UKW/GSM-Antenne
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, Hirschmann Car Communication, 955006002, CEL 7026 RD M SMA, Versenkantenne, Motorversenkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 25,15*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 25,16*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 36,44*
€ 49,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.