Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561596-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     4018730240326
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 100 m

Erdkabel NYY

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,für Erdverlegung geeignet,Flammwidrig,runder Leiter,eindrähtig · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE, EAC · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Paarverseilt (Teil 2): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel | für Erdverlegung geeignet | Flammwidrig | runder Leiter | eindrähtig
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Herst.-Teilenr.:
32023
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11.50 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| EAC
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: helukabel nyy-j, erdkabel, 04051242001177, 02050004848175, 04018730240326, Helukabel, 32023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,81*
5 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,37*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,43*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,69*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 113,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,25*
€ 134,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,44*
€ 121,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 96,37*
€ 114,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 94,19*
€ 112,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 92,48*
€ 110,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 91,44*
€ 108,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.