Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403556 Koax-F-Adapter vergoldet Anschlüsse: Koax-Stecker IEC, F-Buchse 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561178-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403556
EAN/GTIN:
     4064161269825
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
IEC-Antennenkupplung Verbinder
BKL Electronic 0403556 Koax-F-Adapter vergoldet Anschlüsse: Koax-Stecker IEC,F-Buchse 5 St.

Koax-Stecker auf F-Kupplung

Technische Daten:
Anschlüsse: Koax-Stecker IEC,F-Buchse · Herstellerfarbe: Gold · Impedanz (Integer): 75 Ω · Industrieware: Nein · Kabel-Besonderheiten: vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Lieferumfang:
5x Koax-Stecker auf F-Kupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
Koax-Stecker IEC | F-Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldet
Farbe:
gold
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koax-F-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Verbinder Stecker, adapter f-stecker, BKL Electronic, 0403556, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 12,32*
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 12,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.