Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl:2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559811-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1 St.

Klinken-Adapter

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 3.5 mm-Cinch-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1559811
Typ (Hersteller-Typ):
1559811
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.