Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559804-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1 St.

Klinken-Adapter

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 6.35 mm-Cinch-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1559804
Typ (Hersteller-Typ):
1559804
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,40*
Lager 102
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,42*
7 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 22,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.