Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Whiteboard Zubehör-Set Karton inkl. 4 Boardmarkern, Tafelwischer, Reiniger, 15 Magneten (rund 32 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559380-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385909
EAN/GTIN:
     4002390058117
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Zubehör-Set, Karton klein

Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
Made in Germany

• In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
• 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz)
• 1 Tafelwischer
• 10 Blatt Tafelwischer-Vlies
• 1 Flasche Whiteboardreiniger, 125 ml
• 15 Solidmagnete, Ø 32 mm: 10 x grau, 2 x rot, 2 x blau, 1 x gelb

Technische Daten:
Produkt-Art: Whiteboard Zubehör-Set · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen · Whiteboard-Besonderheiten: Karton inkl. 4 Boardmarkern, Tafelwischer, Reiniger, 15 Magneten (rund 32 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
Maul
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Whiteboard-Besonderheiten:
Karton inkl. 4 Boardmarkern|ツ| Tafelwischer|ツ| Reiniger|ツ| 15 Magneten (rund 32 mm)
Breite der Tafel:
100 cm
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen | P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
Produkt-Art:
Whiteboard Zubehör-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,56*
€ 22,96*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,98*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 24,44*
Lager 102
58
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 24,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.