Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 9011105 Flachpinsel Pinselgröße: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558890-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     9011105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
TOOLCRAFT 9011105 Flachpinsel Pinselgröße: 25 mm

Naturborsten Flachpinsel Stärke 5

Ideal für einfache Malerarbeiten, einfache Lackierarbeiten, für den Profi und den Heimwerker.

Ausstattung:
Helle Naturborste
Lackierter Holzstiel
Rot lackiertes Stielende
Weißblech Zwinge
60% Tops (maximal sichtbare Borstenlänge)
Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Technische Daten:
Borsten-Art: Reine helle Naturborste · Borsten-Länge: 38 mm · Pinselgröße: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stärke: 10 mm · Weitere technische Daten: Stärke V · Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 25 x 185 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Pinselgröße:
25 mm
Stärke:
10 mm
Borsten-Art:
Reine helle Naturborste
Borsten-Länge:
38 mm
Produkt-Art:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,93*
Lager 102
397
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.