| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1553632-BP Herst.-Nr.: 1553632 EAN/GTIN: 4016139192239 |
| |
|
| | |
| Basetech 1553632 Kniebrett 380 X 160 X 15 mm 1 St.
Kniebrett 380 X 160 X 15 mm
Schützt ihre Kniescheiben bei der Arbeit Ermöglicht längeres Knien auf hartem Untergrund Strapazierfähig und robustes Material Leicht zu reinigen Angenehmer Trage- / Hängegriff
Ein nützliche Helfer bei Arbeiten auf kalten, harten, schmutzigen und feuchten Untergründen. Das praktische Kniebrett ist unverzichtbar bei längerem Knien im Garten, auf der Baustelle und auch im Haushalt.
Oberfläche Die Oberfläche aus nicht absorbierendem Schaumstoff ist leicht zu reinigen und hält Ihre Knie auch auf feuchten Untergründen trocken und sauber.
Anwendungsmöglichkeiten: - Arbeiten am Auto (Z.B. Reifenwechsel) - Gartenarbeit (Unkraut entfernen) - Arbeiten im Haushalt - Heimwerken (z.B. Teppich und Laminatboden verlegen) - Sitzkissenfunktion (im Stadion, auf einer Bierbank)
Technische Daten: Material: EVA
Lieferumfang: 1 x Kniebrett
Weitere Informationen: | | Marke: | Basetech | Material: | EVA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Basetech, 1553632, Knieschutz, Knieschoner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,59* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,07* | € 4,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,25* | € 26,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,36* | € 28,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|