Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT3.5TR Touchscreen-Modul 8.9 cm (3.5 Zoll) 480 x 320 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553481-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT3.5TR
EAN/GTIN:
     4250236815114
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
raspberry pi display-modul
Joy-it JT3.5TR Touchscreen-Modul 8.9 cm (3.5 Zoll) 480 x 320 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Joy-IT 8,89 cm (3.5") Touch Display 480x320 65K

3.5" resistives Touch Display
Auflösung: 480x320 Pixel
Controller: XPT2046
Farben: 65536
Hintergrundbeleuchtung: LED
Verbindung: GPIO Header
Seitenverhältnis: 8:5
Abmessungen: 85x56mm

Mit dem 3.5 Zoll großen Touchdisplay von Joy-IT bauen Sie sich im Handumdrehen einen Mini-Tablet PC auf der Basis eines Raspberry Pi.
Das mit einer maximalen Auflösung von 480x320 Pixeln, 65K Farbdisplay wird hierzu ganz einfach auf die vorhandenen GPIO Anschlüsse des Raspberry PI gesteckt. Sie benötigen weder Adapter noch zusätzliche Kabel.

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Display-Auflösung: 480 x 320 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Lieferumfang:
Display

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
8.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Auflösung:
480 x 320 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Bildformat:
16:9
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, JT3.5TR, Raspberry, Display
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 22,07*
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 22,08*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 23,43*
10 Tage
7
€ 5,00*
ab € 19,14*
€ 26,25*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 20,42*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.