Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-CB6-020 GPIO-Kabel Raspberry Pi, Banana Pi [26x GPIO-Buchse - 40x GPIO-Buchse] 20.00 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553479-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-CB6-020
EAN/GTIN:
     4016139192048
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Entwicklungskit
bananenstecker kabel
Joy-it RB-CB6-020 GPIO-Kabel Raspberry Pi,Banana Pi [26x GPIO-Buchse - 40x GPIO-Buchse] 20.00 cm Schwarz

Joy-IT Verbindungskabel 26 auf 40 Pole, 20cm

Verbindungs-/ Adapterkabel für Einplatinencompzter 26 auf 40 Pole

Mit diesem Verbindungs-/Adapterkabel können Sie Platinen oder Zubehür, welches Sie für die ersten Generationen des Raspberry Pi und anderer Einplatinencomputer genutzt haben auch an den Geräten der neuesten Generation mit 40 poligem GPIO nutzen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GPIO-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GPIO-Buchse · Anzahl Anschluss A: 26 x · Anzahl Anschluss B: 40 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 20.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Banana Pi

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GPIO-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GPIO-Buchse
Marke:
Joy-it
Anzahl Anschluss A:
26 x
Anzahl Anschluss B:
40 x
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Banana Pi
Produkt-Art:
GPIO-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-CB6-020
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,58*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,36*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 9,43*
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.