Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5744 Kabelbinder 200 mm 4.80 mm Schwarz mit Spreizanker und Teller, Hitzestabilisiert, Witterungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553244-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     5744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
WKK 5744 Kabelbinder 200 mm 4.80 mm Schwarz mit Spreizanker und Teller,Hitzestabilisiert,Witterungsstabil 1 St.

Kabelbinder mit Spreitzanker

Technische Daten:
Blechstärke (max.): 3.50 mm · Blechstärke (min.): 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: mit Spreizanker und Teller,Hitzestabilisiert,Witterungsstabil · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: LochØ 6.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
WKK
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Spreizanker und Teller | Hitzestabilisiert | Witterungsstabil
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
5744
Typ (Hersteller-Typ):
5744
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Blechstärke (max.):
3.50 mm
Blechstärke (min.):
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 5744, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
200
2
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.