Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G96232/22 Janko Gartenstrahler LED GU10 3 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1552846-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G96232/22
EAN/GTIN:
     4004353264818
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Brilliant G96232/22 Janko Gartenstrahler LED GU10 3 W Grau

Gartenstrahler Janko

1-flammig
Schwenkbarer Leuchtenkopf
Mit Erdspieß

Als Pflanzenspot kommt die LED-Leuchte Janko im Innen- und Außenbereich zum Einsatz. Setzen Sie Ihren Garten auch in der dunklen Jahreszeit in Szene. Der Strahler kann auch in Blumentöpfen eingesetzt werden.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Sie können das enthaltene Leuchtmittel wechseln. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich individuell justierbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 3 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 32 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Gartenstrahler · Leuchtmittel · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15 cm x 32 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
32 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Gartenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, erdspießleuchte gu10 led, leds mit stecksockel, led erdspießleuchte, Brilliant, G96232/22, Janko, Außendeko, Außendekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 24,91*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 32,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.