Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-02 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155240-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
durchflusssensor
TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-02 1 St.

Durchfluss-Sensor für vertikale Montage

Gerät im robusten Noryl-Gehäuse. Beständig gegen schwache anorganische Säuren u. Laugen, Alkohol, Öle - auch für Durchfluss von Luft/Gas geeignet. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse. Schaltfunktion.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Polyphenylenether · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 101.5 mm · Schaltleistung (max.): 40 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: 0.5 l/min · Anschluss: 3/4" BSP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101.5 x 37 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
101.5 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material:
Polyphenylenether
Typ (Hersteller-Typ):
FS-02
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
40 W
Umgebungstemperatur (max.):
+85 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: 02050000029721, TE Connectivity Sensor, FS-02, durchfluss-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 37,29*
2 Tage
609
€ 14,99*
ab € 23,61*
€ 37,30*
Lager 102
213
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 47,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5001/11-BLU
€ 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.