Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1551464 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1551464-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1551464
EAN/GTIN:
     4016139191768
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Basetech 1551464 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant

Mini-Bit-Set 32-teilig

Praktisch, handlich, ideal für unterwegs
Umfangreich: Phillips, Schlitz, Sechsrund, Sechskant, Pozidriv
Bits aus stabilem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl

Die große/kleine Bit-Kassette für unterwegs
Das Mini-Bit-Set 32-teilig ist ideal sowohl für Profis als auch passionierte Heimwerker. Die Bits sind aus hochwertigem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt und überzeugen durch hohe Stabilität und Festigkeit, was eine längere Lebensdauer sicherstellt. Der ergonomische Aluminium-Griff sorgt für einen extra starken und sicheren Halt. Das universell einsetzbare Werkzeug ist für Sie von unverzichtbaren Wert und extrem praktisch, wenn Sie unterwegs sind.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig

Lieferumfang:
Phillips: PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · Schlitz: 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm · Sechsrund: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Innen-Sechskant: 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4 mm · Pozidriv: PZ 0/PZ 1 · Aluminium-Bithalter · Bit-Verlängerung (Aluminium + CR-V).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Basetech
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
32teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, bit-satz basetech, Basetech, 1551464, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,43*
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,30*
€ 3,50*
ab € 22,94*
€ 31,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.