Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FCS-03 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155026-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FCS-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FCS-03 1 St.

Durchfluss-Sensor für vertikale und horizontale Montage

Schaltfunktion. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gehäusematerial: Polyphenylen · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Schaltspannung (max.): 100 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Umgebungstemperatur (max.): +100 °C · Umgebungstemperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Druckverlust: 17 mbar · Schaltpunkt: 0.5 l/min · Anschluss (Schlauch): 16.66 mm (3/8" BSP)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Gehäusematerial:
Polyphenylen
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
FCS-03
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
100 V/DC | 250 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+100 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, 02050000366970, TE Connectivity Sensor, FCS-03, durchfluss-sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
365
€ 14,99*
ab € 9,18*
€ 14,96*
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 24,43*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 35,87*
9 Tage
165
€ 6,99*
ab € 41,62*
€ 53,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.