Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash XLR-Adapter XLR-Stecker - Klinkenstecker 6.35 mm Mono Polzahl:3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546399-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapter XLR
Kash XLR-Adapter XLR-Stecker - Klinkenstecker 6.35 mm Mono Polzahl (num):3 1 St.

Adapter

XLR-Adapter
XLR-Stecker-Klinkenstecker 6.35 mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Marke:
Kash
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
55030
Typ (Hersteller-Typ):
55030
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
XLR-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,87*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.