Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 1:14 LKW Reifen 25 mm Gelände 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545389-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50023
EAN/GTIN:
     4260432971170
Suchbegriffe:
Reifen (Modellbau)
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
1:14 Reifen "Gelände" mit Einlagen schmal

Reifen mit sehr groben Profil für TAMIYA-Modelle und TTM-Felgen.

Technische Daten:
Inhalt: 2 St. · Maßstab: 1:14 · Passend für Modellart: LKW · Produkt-Art: Reifen · Reifen-Art / -Profil: Gelände · Reifen-Breite: 25 mm · Reifen-Durchmesser: 83 mm · Reifen-Innendurchmesser: 42 mm

Lieferumfang:
2 Reifen mit Einlagen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Thicon Models
Passend für Modellart:
LKW
Maßstab:
1:14
Reifen-Art / -Profil:
Gelände
Reifen-Breite:
25 mm
Reifen-Durchmesser:
83 mm
Reifen-Innendurchmesser:
42 mm
Produkt-Art:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 50023, LKW Reifen, LKW Felgen, Laster Reifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 17,78*
Lager 102
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 17,79*
7 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,07*
€ 33,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.