Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20010 1:10 Benzinfass 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545345-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20010
EAN/GTIN:
     4260432970104
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20010 1:10 Benzinfass 1 St.

1:10 Scale Benzinfass rot Kunststoff

Rot lackiertes Benzinfass aus Kunststoff.

Technische Daten:
Maßstab: 1:10 · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 96 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Marke:
Thicon Models
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
Benzinfass
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 20010, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 12,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,74*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.