| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1545336-BP Herst.-Nr.: 20000 EAN/GTIN: 4260432970005 |
| |
|
| | |
| Scale Schäkel mit Flansch aus Metall rot pulverlackiert
Hochwertige Schäkel mit Flanschplatte und Montagematerial aus Metall rot pulverbeschichtet. Flansch: 13x13mm Schäkel Länge: 20mm, Breite: 12mm, Stärke: 3mm Schäkelbolzen: M3x10mm Montageschrauben: M2x6mm
Technische Daten: Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Schäkel
Lieferumfang: 2 Schäkel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Marke: | Thicon Models | Produkt-Art: | Schäkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,09* | € 12,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 12,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,81* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|