Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Cuttermesser-Ersatzklinge 39.4 mm Stahl Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543988-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1543988
EAN/GTIN:
     4016139188669
Suchbegriffe:
Bastelskalpellklinge
Klinge Bastelskalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
TOOLCRAFT Cuttermesser-Ersatzklinge 39.4 mm Stahl Silber 1 St.

Skalpell-Klingen Set, 12tlg.

6 Klingentypen in doppelter Ausführung.

Dieses 12-teillige Set enthält hochwertige Stahl-Klingen.
Diese eignen sich bestens für filigrane Bastelarbeiten und präzises Schnitte.


Ausstattung:
39.4 x 8.4 mm (2 Stk.)
37 x 5.9 mm (2 Stk)
36.5 x 6.1 mm (2 Stk.)
35.7 x 8.0 mm (2 Stk.)
35.3 x 5.8 mm (2 Stk.)
31 x 6.8 mm (2 Stk.)

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 12 · Gewicht: 8 g · Herstellerfarbe: Silber · Klingenbreite: 8.4 mm,8.0 mm,6.8 mm,6.1 mm,5.9 mm,5.8 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 39.4 mm

Lieferumfang:
Kunststoff Aufbewahrungsbox,12x Skalpell-klingen

Hinweis:
Pssend für Art. 824436, 588396
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
39.4 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Klingenbreite:
8.4 mm | 8.0 mm | 6.8 mm | 6.1 mm | 5.9 mm | 5.8 mm
Anzahl Klingen:
12
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklinge, skalpellklinge toolcraft, klinge bastelskalpell, TOOLCRAFT, 1543988, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,77*
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.