Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX70GE6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153293-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX70GE6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NF-Transistor

NPN-Transistor (8 mm-Gurt) .

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 120 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor Reststrom I(CES): 20 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 250 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BCX70GE6327 · VCE Sättigung (max.): 550 mV · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BCX70GE6327
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
20 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
120
Leistung (max) P(TOT):
330 mW
Transitfrequenz f(T):
250 MHz
VCE Sättigung (max.):
550 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, Infineon Technologies, BCX70GE6327, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0755*
Lager 102
2062
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0909*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.