Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker E50-M 1,5Y Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528051-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     62100510
EAN/GTIN:
     4250320240570
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Brushlessmotor E50-M 1,5Y

Der 4-polige 10S Impellermotor für 90mm Impeller.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 37 V · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 10 · Empfohlene Luftschraube: 90 mm Impeller. · Gewicht: 375 g · Herst.-Teilenr.: 62100510 · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Produktabmessung, Ø: 39.1 mm · Typ: E50-M 1,5Y · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 1300

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 39.1 mm x 79 mm
Produktabmessung, Ø:
39.1 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1300
Betriebsspannung (Elektromotoren):
37 V
Herst.-Teilenr.:
62100510
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Empfohlene Luftschraube:
90 mm Impeller.
Typ:
E50-M 1|ツ|5Y
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
10
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 62100510, E50-M 1, 5Y, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.