Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker E50-M 3D Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528050-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     62100509
EAN/GTIN:
     4250320243809
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Brushlessmotor E50-M 3D

Der 4-polige 10S Impellermotor für 90mm Impeller.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 37 V · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 10 · Empfohlene Luftschraube: 90 mm Impeller. · Gewicht: 375 g · Herst.-Teilenr.: 62100509 · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Produktabmessung, Ø: 39.1 mm · Typ: E50-M 3D · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 1200

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 39.1 mm x 79 mm
Produktabmessung, Ø:
39.1 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1200
Betriebsspannung (Elektromotoren):
37 V
Herst.-Teilenr.:
62100509
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Empfohlene Luftschraube:
90 mm Impeller.
Typ:
E50-M 3D
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
10
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 62100509, E50-M 3D, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.