Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A30-12 L V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1000 Windungen (Turns): 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527706-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     15716114
EAN/GTIN:
     4250320249245
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Hacker A30-12 L V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1000 Windungen (Turns): 12

Brushlessmotor A30-12 L V4

Die neue V4 Serie der A30 Brushlessmotoren bietet einen gesteigerten Wirkungsgrad. Durch ein neu konstruiertes hinteres Lagerschild und den verbesserten Lüfter ist ein höherer Leistungsdurchsatz möglich und die Dauerlastfestigkeit wurde nochmals verbessert.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 500 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 · Empfohlene Luftschraube: APC-E 12x6, ACC 12x6,5 · Gewicht: 143 g · Leerlaufstrom: 1.8 A · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 37.2 mm · Typ: A30-12 L V4 · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 12 · kV (U/min pro Volt): 1000

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 37.2 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
37.2 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1000
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
15716114
Abgabeleistung Elektromotor:
500 W
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
12
Empfohlene Luftschraube:
APC-E 12x6|ツ| ACC 12x6|ツ|5
Leerlaufstrom:
1.8 A
Typ:
A30-12 L V4
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3
Gewicht:
143 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, Hacker, 15716114, A30-12 L V4, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.