Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner 2359352 Furno 500 Heißluftgebläse 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526339-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2359352
EAN/GTIN:
     4004025082085
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2000w
Wagner 2359352 Furno 500 Heißluftgebläse 2000 W

Wagner Heißluftgebläse Furno 500

Vielseitiges Modell für Fortgeschrittene
12 Temperatureinstellungen – fürunterschiedlichste Projekte
Kraftvolles Heizelement aus Keramik für schnelles Erhitzen
Abkühlmodus für eine längere Lebensdauer
Sicheres Arbeiten durch seitliche Abstandshalter
Stabile Standfläche auf der Rückseite für beidhändiges Arbeiten
Ergonomisch geformter Handgriff
Inklusive Zubehör: Zentrier- und Abstrahldüse

Die Furno 500 ist eine professionelle, elektronische Heißluftpistole mit grafischem LED Display.
Die 12 Temperaturstufen von 60 °C bis 600° C bleiben so stets im Blick und ermöglichen eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Anwendungen.
Das Beste - die Furno 500 denkt mit: dank der Speicher-Funktion können die letzten Einstellungen gespeichert und so erneut angezeigt werden.

Ausstattung:
Kraftvolles Heizelement
Grafische LED Anzeige
Abkühlmodus
seitlicher Abstandshalter
stabile Standfläche
Ergonomisch geformter Handgriff

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 900 g · Leistung: 2000 W · Luftmenge: 800 l/min · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Temperatureinstellung: 80 - 600 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Wagner
Luftmenge:
800 l/min
Temperatureinstellung:
80 - 600 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Wagner, 2359352, Furno 500, heißluftpistole, heissluftpistole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 48,61*
€ 4,00*
ab € 35,75*
€ 48,86*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 72,44*
€ 90,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.