Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftfolie für perfekte Haftung 1522171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522171-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1522171
EAN/GTIN:
     4053199484157
Suchbegriffe:
Renkforce
1522171
Haftfolie für perfekte Ausdrucke

Perfekte Haftung beim 3D Druck
Zuschneidbar auf gewünschte Größe

Technische Daten:
Ausführung (3D): Haftfolie für perfekte Haftung · Produkt-Art: Haftfolie · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Weitere technische Daten: Einfach zuschneidbar

Hinweis:
Nicht für ein beheiztes Druckbett geeignet.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
1c. Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Haftfolie für perfekte Haftung
Produkt-Art:
Haftfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 12,78*
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 13,57*
€ 3,50*
ab € 13,27*
€ 15,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.