Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Düse Passend für (3D Drucker): renkforce RF100, renkforce RF100 v2, renkforce RF100 XL R2, re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522155-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1522155
EAN/GTIN:
     4053199484034
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Düse 0.8 mm für renkforce RF100 3D-Drucker

Für größere 3D Drucke
Ideal bei verstopften Düsen
Stellt bei Verschleiß die Druckqualität wieder her

Diese Düse ist ideal für größere 3D Drucke. Der Druck erfolgt schnell, jedoch weniger präzise.
Um eine gute Wärmeverteilung zum Filament zu gewährleisten, wurde die Düse aus Messing gefertigt.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Düse · Herstellerfarbe: Messing · Passend für (3D Drucker): renkforce RF100,renkforce RF100 v2,renkforce RF100 XL R2,renkforce RF100 XL Plus · Produkt-Art: 3D Drucker Düse

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Messing
1c. Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Düse
Farbe:
braun
Passend für (3D Drucker):
renkforce RF100 | renkforce RF100 v2 | renkforce RF100 XL R2 | renkforce RF100 XL Plus
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: renkforce 3d-drucker, 3d drucker, Renkforce, 1522155, rf100xl, rf100 xl, rf100XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 10,60*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,61*
2 Tage
146
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,61*
2 Tage
146
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,61*
€ 3,50*
ab € 10,51*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.