Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B765.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 00 125 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522108-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B765.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen 1B765.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 00 125 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 125 A · Sicherungsgröße: 00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
125 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
00
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
495
1
€ 6,40*
ab € 2,72*
€ 3,95*
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 4,28*
9 Tage
69
3
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,30*
3
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,31*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.