Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153310045 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517109-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153310045
EAN/GTIN:
     4008222390530
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x1,5qmm
Kopp 153310045 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 10 m

Erdkabel NYY-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
153310045
Typ (Hersteller-Typ):
153310045
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Kopp, 153310045, mantelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 32,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,95*
€ 32,64*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,70*
5 Tage
80
pro Stück
€ 5,80*
ab € 34,97*
€ 46,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.