Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LDM100H Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511649-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1511649
EAN/GTIN:
     4016139147604
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
TOOLCRAFT LDM100H Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 100 m

Laser-Distanzmesser LDM 100 H

Messbereich 0.05 - 100 m
Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
IP54

Mit dem Laserdistanzmesser LDM 100H können Entfernungen einfach und intuitiv gemessen werden. Es kann Flächen und Volumina bestimmen und über eine integrierte Berechnung Höhen ermitteln. Distanzen lassen sich addieren und subtrahieren und in den Einheiten Meter, Zoll und Fuß ausgegeben werden. Das Gerät ermittelt außerden aus mehreren Werten das Minimum und Maximum. Bis zu 20 Messwerte können sie abspeichern.

Ausstattung:
Flächen - und Volumenberechnung · Addition und Subtraktion von Messwerten ·Indirektes Messverfahren (Phytagoras) zur Ermittlung der Höhe · Minimale/maximale Distanzverfolgung · Displaybeleuchtung mit mehrzeiliges Display · Signalton · Automat. Abschaltung nach 3 Min. · Maßeinheit: Meter, Fuß, Zoll.

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Flächenberechnung,Additions- und Subtraktionsfunktion,Indirekte Messung (Pythagoras),Volumenberechnung,Dauermessung · Gewicht: 135 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 100 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: cm,ft,in · Messgenauigkeit: 1.5 mm · Messzeit max.: 0.6 s · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schutzart: IP54 · Speicher (Text): 20 Messungen · Stromversorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AA A · Typ: LDM 100 H · Weitere technische Daten: Laser-Ausgangsleistung: <1 mW · Ansprechzeit: <0.6 Sekunden; <5 Sekunden im Außenbereich.

Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche,Handschlaufe,2 x Batterie (Typ AAA)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 46 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Schutzart:
IP54
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Flächenberechnung | Additions- und Subtraktionsfunktion | Indirekte Messung (Pythagoras) | Volumenberechnung | Dauermessung
Messeinheit:
cm | ft | in
Typ (Hersteller-Typ):
LDM100H
Speicher (Text):
20 Messungen
Messgenauigkeit:
1.5 mm
Messzeit max.:
0.6 s
Stromversorgung (Details):
2 x 1.5 V/DC Batterie|ツ| Typ AA A
Typ:
LDM 100 H
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
100 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser 100m, entfernungsmesser, toolcraft entfernungsmesser, TOOLCRAFT, 1511649, LDM100H, distanzmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
347
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 66,51*
€ 4,00*
ab € 49,17*
€ 66,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.